Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalk-/Betonlöser 5l Kanister PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354680
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354680
EAN/GTIN:
     4015448551874
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betonlöser
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 5l

Kalk-/Betonlöser 5l Kanister PROMAT CHEMICALS

stark saures, hochergiebiges Reinigungskonzentrat · löst mühelos selbst hartnäckigste Kalkablagerungen sowie Carbonate aller Art · speziell zur Entfernung von Kalk- und Zementablagerungen (Zementschleier) · löst hartnäckige Verschmutzungen aller Art von säurefesten Flächen und sanitären Anlagen · silikonfrei Dosierung: konzentriert bis 1:10 bei starken Ablagerungen, bei täglicher Anwendung 1:50 mit Wasser verdünnen · vor Einsatz auf kritischen Materialien bitte auf Eignung testen
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
150.00
DetergV - relevant:
ja
Faktor:
1
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Phosphorsäure, Lösung
Gefahrgut - Gefahrzettel:
8
Gefahrgut - Klasse:
8
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
C1
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Phosphorsäure
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1805
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
Gefahrstoff - Lagerklasse:
8B
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere A
REACH - UFI-Nummer:
5UA0-X0SM-E004-5Y5M
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: betonlöser, Kalklöser, NOW, Reiniger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,84* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.