Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoshampoo 5l Kanister PROMAT chemicals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355731
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355731
EAN/GTIN:
     4015448552017
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
autoshampoo 5 liter

Autoshampoo 5l Kanister PROMAT chemicals

besonders gute Reinigungs- und Pflegewirkung, auch bei stark verschmutzten Lacken · mit Abperleffekt · entfernt fettige und ölige Flecken mit reinigungsaktivem Schaum · pflegende Substanzen schützen den Lack vor Neuverschmutzung · für die manuelle Autowäsche · äußerst sparsam in der Anwendung · mild zur Haut · Dosierung: 1:20 Weitere technische Eigenschaften: · Dosierung: ca. 1:20 · Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Entzündlich:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Umweltgefährdender Stoff, flüssig, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Klasse:
9
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN9006
Gefahrstoff - Lagerklasse:
12
REACH - Flammpunkt °C:
100
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
REACH - UFI-Nummer:
6P60-T0HF-R00J-N4GT
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: autoshampoo, edelstahlkanister 5l, KFZ-Reiniger, KFZ-Shampoo, Lackpflege, Lackreingier, NOW, Schmutzlöser, Werkstattreiniger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,62* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.