Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenzug Trgf.1000kg Hubh.3m m.Traghaken PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000360050
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000360050
EAN/GTIN:
     4015448473084
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
kettenflaschenzug

Kettenzug Trgf.1000kg Hubh.3m m.Traghaken PROMAT

geschlossenes Stahlblechgehäuse · hochfeste Rundstahlkette · mit Traghaken und Lasthaken · niedrige Bauhöhe · geringes Gewicht · automatisch wirkende Lastdruckbremse Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Gerät mit Ketten (für Normalhub) · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Hubhöhe:
3 m
Gewicht mit Ketten:
14,0 kg
Ausstattung:
mit Traghaken
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Kettenzug, Kettenzüge
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000360051
ab € 179,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.