Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenzug Trgf.2000kg Hubh.3m m.Traghaken PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000360051
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000360051
EAN/GTIN:
     4015448473091
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
kettenflaschenzug

Kettenzug Trgf.2000kg Hubh.3m m.Traghaken PROMAT

geschlossenes Stahlblechgehäuse · hochfeste Rundstahlkette · mit Traghaken und Lasthaken · niedrige Bauhöhe · geringes Gewicht · automatisch wirkende Lastdruckbremse Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Gerät mit Ketten (für Normalhub) · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Hubhöhe:
3 m
Gewicht mit Ketten:
19,0 kg
Ausstattung:
mit Traghaken
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Kettenzug, Kettenzüge
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000360050
ab € 125,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.