Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365081
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365081
EAN/GTIN:
     4015448714637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN PROMAT

Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1St. · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmschloss
Länge:
4 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
250 daN
Breite:
25 mm
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt einteilig 25mm 4m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365086
ab € 2,62*
Ähnlich
PROMAT
4000365084
ab € 1,53*
Ähnlich
PROMAT
4000365082
ab € 1,35*
Ähnlich
PROMAT
4000365083
ab € 1,51*
Ähnlich
PROMAT
4000365087
ab € 3,06*
Ähnlich
PROMAT
4000365085
ab € 1,81*
Ähnlich
PROMAT
4000365088
ab € 3,50*
Ähnlich
PROMAT
4000365089
ab € 4,99*
Ähnlich
k.A.
4000365080
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.