Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz SAFELINE VII (SNR) 32dB PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000370408
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000370408
EAN/GTIN:
     4015448670438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel

Gehörschutz SAFELINE VII (SNR) 32dB PROMAT

hohe Dämmleistung · Kapseln aus ABS-Kunststoff · breiter, gepolsterter Drahtbügel · weiche Ohrpolster minimieren den Kopfdruck und Wärmestau und bieten optimalen Tragekomfort EN 352-1 / (SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 24 dB (A) Weitere technische Eigenschaften: · L-Wert: 24dB · M-Wert: 31dB · H-Wert: 32dB · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kapselfarbe:
schwarz/gelb
Gewicht:
210 g
Marke:
PROMAT
SNR:
32 dB
PSA-Kategorie:
III
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz, Kapselgehörschützer, Micky Mäuse, NOW, Ohrenschutz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000370458
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.