| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000370607 Herst.-Nr.: 4000370607 EAN/GTIN: 4015448923251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Helmhalterung D!-Rock schwarz ABS-Ku.PROMAT mit NBR-Dichtung schließt der Halter optimal an dem D!-RockHelm ab · durch mechanisches 2-Wege-System einfaches Auf- bzw. Zuklappen · Gehörschutzkapsel 4000 370 253 kann ohne Probleme montiert werden · Bau, Abfall, Recycling, Dienstleistung, Logistik, Gebäudemanagement, Handwerk, Verarbeitendes Gewerbe Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 80g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Material: | ABS - Kunststoff | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halterung, Helm, Helmhalterungen, Kopfschutz, Kopfschutzzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |