| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000370556 Herst.-Nr.: 4000370556 EAN/GTIN: 4015448762560 |
| |
|
| | |
| Schutzhelm D!-Rock schwarz ABS EN 397 PROMAT EN 397 · ABS · moderner, leichter Arbeitsschutzhelm · als Höhenarbeitshelm durch das kurze Dach und der Bergsteigerhelm nachempfundenen Form · hoher Tragekomfort mittels 6-Punkt-Textil-Bebänderung · austauschbares, hochreißfestes Stirnband · einfaches Anpassen des Kopfbandes durch modernes Ratschensystem · perfektes Klima dank neuartigem Belüftungssystem (obenliegende Ventilationsöffnungen) · inklusive montiertem Kinnriemen · 30-mm-Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen · Kopfumfang 53-66 cm · Anwendung: Höhenarbeit Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kopfumfang: | 53-66 cm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | 6-Punkt, verstellbar | Material: | ABS | Norm: | EN 397 | PSA-Kategorie: | III | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schwarz, arbeitsschutzhelm, abs bauhelm, Elektrikerhelm, Helm, Kopfschutz, Schutzschirm |
| | |
| |