|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3160-4000371137 Herst.-Nr.: 4000371137 EAN/GTIN: 4015448538202 |
| | |
|
|  |  |
 | Handschuhe Donau Gr.10 natur/blau Nappaleder EN 388 PSA II PROMAT nach EN 388 · Kat. II · Material: Nappaleder mit Stretchgewebe-Rücken · sicherer Sitz durch Klettverschluss · Flügeldaumen · Anwendung: Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig Feingefühl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet Weitere Informationen:  |  | Größe: | 10 | Farbe: | natur/blau | Marke: | PROMAT | Ausführung: | mit Klettverschluss | Material: | Nappaleder | Norm: | EN 388 | PSA-Kategorie: | II | PSA-Verordnung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, montagehandschuhe leder, feinmechaniker handschuhe, arbeitshandschuhe leder, Abriebfestigkeit Level 2, Lederhandschutz, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1 |
|  |  |
| |