Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Elbe Gr.10 blau EN 388 PSA II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-116873
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371106
EAN/GTIN:
     4015448511885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Elbe Gr.10 blau EN 388 PSA II PROMAT

nach EN 388 · Kat. II · aus robustem Rindnarbenleder · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
270 mm
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
Ausführung:
GS geprüft
Material:
Rindnarbenleder
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 4, Lederhandschutz, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,13*
4 Tage
3123
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,16*
5 Tage
4164
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 2,426*
€ 3,246*
6 Tage
4284
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,50*
€ 3,34*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 7,99*
ab € 2,53417*
€ 3,37417*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371137
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371135
ab € 1,71*
Ähnlich
PROMAT
4000371136
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371113
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000371114
ab € 2,60*
Ähnlich
PROMAT
4000371111
ab € 2,58*
Ähnlich
PROMAT
4000371112
ab € 2,58*
Ähnlich
PROMAT
4000371107
ab € 2,62*
Ähnlich
PROMAT
4000371105
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.