Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsbohrer D.6 L.80mm kurz HSS PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000800104
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000800104
EAN/GTIN:
     4015448741947
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
führungsbohrer

Führungsbohrer D.6 L.80mm kurz HSS PROMAT

für HM bestückte Lochsägen · für 4000 800 109 bis 4000 800 151
Weitere Informationen:
Ø:
6
Länge:
80 mm
Ausführung:
kurz
Material:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Lochsäge, Zentrierbohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000800105
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.