Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsbohrer D.6,35 L.70mm kurz HSS-Co8 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000800240
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000800240
EAN/GTIN:
     4015448743781
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
führungsbohrer lochsäge
führungsbohrer

Führungsbohrer D.6,35 L.70mm kurz HSS-Co8 PROMAT

durch eine Feststellschraube wird er in der Aufnahme befestigt und gehalten · die Abflachung auf dem Bohrerschaft bewirkt eine genaue Einstellung des Bohrers, über die Schneidzähne der Lochsäge hinausgehend · die kurze Ausführung ist passend für die Aufnahmeschäfte Art.-Nr. 4000 814 640 und 4000 814 641
Weitere Informationen:
Ø:
6,35
Länge:
70 mm
Ausführung:
kurz
Material:
HSS-Co8
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Lochsäge, Zentrierbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000814641
ab € 3,07*
Sonstiges
PROMAT
4000814640
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.