|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3160-4000811013 Herst.-Nr.: 4000811013 EAN/GTIN: 4015448555292 |
| |
|
|  |  |
 | Schlosserhammer 1000g Stiel-L.360mm 3-Komponentenstiel m.Stahlschutzhülse PROMAT DIN 1041 · 3-Komponenten-Stiel · angeschmiedeter Sicherheitskragen und gehärtete Polyamid Schutzhülse · mechanisch mit schwerem Stahlkeil gesichert · Das Ergebnis intensiver Forschung als Antwort auf höchstmögliche Sicherheit und Schutz bei der Arbeit mit dem Schlagwerkzeug ergonomisch, unzerstörbar, frei von schädlicher Vibration, schonend für die Gelenke patentierter Hochsicherheitsstiel: 1. Keil aus Stahl für die mechanische Blockierung 2. Seele aus Aluminiumlegierung 3. Polyamid-Komponente - resistent auch gegen Öl und Lösungsmittel 4. Komponente aus thermoplastischem, rutschfestem Kautschuk Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Stahlschutzhülse · Norm: DIN 1041 Weitere Informationen:  |  | Kopfgewicht: | 1000 g | Stiellänge: | 360 mm | Marke: | PROMAT | Stiel: | 3-Komponentenstiel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer |
|  |  |
| |