Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 1500g Stiel-L.380mm Hickory PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000811035
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811035
EAN/GTIN:
     4015448400899
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

Schlosserhammer 1500g Stiel-L.380mm Hickory PROMAT

DIN 1041 · Hammerkopf stahlgeschmiedet · mit Stahlringkeil · mit doppelt geschweiftem Hickorystiel · Spitzenqualität Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1500 g
Stiellänge:
380 mm
Marke:
PROMAT
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peddinghaus
5039030300
ab € 11,74*
Sonstiges
Peddinghaus
5039030200
ab € 9,26*
Sonstiges
Peddinghaus
5039030400
ab € 10,29*
Sonstiges
Peddinghaus
5039030600
ab € 11,60*
Sonstiges
Peddinghaus
5039030800
ab € 14,99*
Sonstiges
Peddinghaus
5039031000
ab € 15,77*
Sonstiges
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030100
ab € 10,91*
Sonstiges
NOVALIA Deutschland GmbH
5039031500
ab € 19,32*
Sonstiges
NOVALIA Deutschland GmbH
5039032000
ab € 25,35*
Sonstiges
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030500
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.