Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikhammer Kopf-D.32mm Kopf-L.96mm CA HO PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000811532
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811532
EAN/GTIN:
     4015448401186
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 32mm

Plastikhammer Kopf-D.32mm Kopf-L.96mm CA HO PROMAT

Hammerkörper aus verzinktem Grauguss · Schlagkopf aus schlagfestem CA (Celluloseacetat) · mit lackiertem Stiel Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 280mm · Gewicht: 325g · Einsätze: Celluloseacetat · Stiel: Holz
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
32 mm
Kopflänge:
96 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, Hammer, Hämmer, Plastikhämmer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000811542
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.