Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikhammerkopf Kopf-Ø 50mm Celluloseacetat rot PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000811545
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811545
EAN/GTIN:
     4015448401278
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf

Plastikhammerkopf Kopf-Ø 50mm Celluloseacetat rot PROMAT

aus schlagfestem CA (Celluloseacetat) · passend zu Schonhammer Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 130g · Kopfhöhe: 33mm · Farbe: rot · passend zu: Art.-Nr. 4000 811 530, 4000 811 531, 4000 811 532, 4000 811 533, 4000 811 534, 4000 811 535
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
50 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Celluloseacetat
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811544
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.