Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel L.125mm Schneiden-B.18mm Schaft-Q.17x11mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812100
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812100
EAN/GTIN:
     4015448401384
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel

Flachmeißel L.125mm Schneiden-B.18mm Schaft-Q.17x11mm PROMAT

DIN 6453 · Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · aus flachovalem Stahl · lackiert · gehärtet · Schlagkopf vergütet Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: lackiert · Form: flachoval · DIN: DIN 6453 · Material: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Schneidenbreite:
18 mm
Schaftquerschnitt:
17 x 11 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel, Meißel, Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812101
ab € 2,20*
Ähnlich
PROMAT
4000812102
ab € 2,88*
Ähnlich
PROMAT
4000812103
ab € 3,35*
Ähnlich
PROMAT
4000812104
ab € 3,34*
Ähnlich
PROMAT
4000812105
ab € 3,91*
Ähnlich
PROMAT
4000812106
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.