Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel Gesamt-L.250mm 23x13mm flachoval CrV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812154
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812154
EAN/GTIN:
     4015448401667
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel 250 mm
kreuzmeißel

Kreuzmeißel Gesamt-L.250mm 23x13mm flachoval CrV-Stahl PROMAT

DIN 6451 · Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · aus flachovalem Stahl · lackiert · gehärtet · Schlagkopf vergütet Weitere technische Eigenschaften: · Form: flachoval · Material: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · Norm: DIN 6451
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
9 mm
Schaftquerschnitt:
23 x 13 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812150
ab € 2,87*
Ähnlich
PROMAT
4000812151
ab € 3,12*
Ähnlich
PROMAT
4000812152
ab € 3,33*
Ähnlich
PROMAT
4000812153
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.