Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikermeißel Gesamt-L.200mm Schneiden-B.12mm Schaft-Q.10mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812172
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812172
EAN/GTIN:
     4015448401704
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 200x10x12 mm

Elektrikermeißel Gesamt-L.200mm Schneiden-B.12mm Schaft-Q.10mm PROMAT

DIN 7255 · Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · aus achtkantigem Stahl · lackiert · gehärtet · Schlagkopf vergütet
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidenbreite:
12 mm
Schaftquerschnitt:
10 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Meißel, Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812170
ab € 1,60*
Ähnlich
PROMAT
4000812173
ab € 1,83*
Ähnlich
PROMAT
4000812174
ab € 2,15*
Ähnlich
PROMAT
4000812175
ab € 2,66*
Ähnlich
PROMAT
4000812176
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.