Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenmeißel Gesamt-L.250mm Schneiden-B.50mm flachoval CrV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812190
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812190
EAN/GTIN:
     4015448401803
Suchbegriffe:
Hand-Fugenmeißel

Fugenmeißel Gesamt-L.250mm Schneiden-B.50mm flachoval CrV-Stahl PROMAT

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · lackiert · gehärtet · Schlagkopf vergütet Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: lackiert · Form: flachoval · Material: Chrom-Vanadium-Lufthärterstahl
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
50 mm
Schaftquerschnitt:
23 x 13 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fugenmeißel, Meißel, Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812191
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.