Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner Gesamt-L.120mm Spitzen-Ø 4mm Schaft-Q.10mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812200
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812200
EAN/GTIN:
     4015448401810
Suchbegriffe:
Körner
körner

Körner Gesamt-L.120mm Spitzen-Ø 4mm Schaft-Q.10mm PROMAT

DIN 7250 · CV-Stahl · aus achtkantigem Stahl · poliert · gehärtet · Schlagkopf vergütet Weitere technische Eigenschaften: · DIN: 7250 · Material: CV-Stahl · Ø: 4mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzen-Ø:
4 mm
Schaftquerschnitt:
10 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812201
ab € 1,00*
Ähnlich
PROMAT
4000812203
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.