Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber Gesamt-L.120mm Spitzen-Ø 3mm Schaft-Q.10mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812213
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812213
EAN/GTIN:
     4015448401858
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

Durchtreiber Gesamt-L.120mm Spitzen-Ø 3mm Schaft-Q.10mm PROMAT

DIN 6458 · Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · aus achtkantigem Stahl · poliert · gehärtet · Schlagkopf vergütet
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzen-Ø:
3 mm
Schaftquerschnitt:
10 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: durchschläger 120mm, durchschläger, durchschläger ø 3,0mm, Schlagwerkzeug, Splintentreiber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812211
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000812212
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000812214
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000812215
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000812216
ab € 0,92*
Ähnlich
PROMAT
4000812218
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.