Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohrschere 0-42mm PP/PE/PB/PVDF/MLP/MSR/VPE/CPVC/PVC PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812653
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812653
EAN/GTIN:
     4015448558538
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere

Kunststoffrohrschere 0-42mm PP/PE/PB/PVDF/MLP/MSR/VPE/CPVC/PVC PROMAT

zum Schneiden von PE, PP, PB, PEX, PPR, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF · leichter, schneller und präziser Schnitt mit minimaler Anwendungskraft durch verbesserte Kraftübertragung · sofortiger Klingenwechsel ohne Werkzeug · aus Magnesium-Druckguss, sehr leicht und robust · Inox-Klinge (Made in Solingen/Germany) von höchster Qualität und Lebensdauer mit optimaler Schneidgeometrie und antihaftbeschichteter Oberfläche · Klinge geschützt im Körper - vermeidet Beschädigungen der Schneide und Verletzungen des Anwenders Weitere technische Eigenschaften: · für Material: PP/PE/PB/PVDF/MLP/MSR/VPE/CPVC/PVC · Ausführung: Einhand-Schnellrückzug der Klinge · Gehäuse: Magnesium-Druckguss
Weitere Informationen:
Schneidbereich:
0 - 42 mm
Marke:
PROMAT
für Rohre:
0 - 1 5/8 ″
für Rohre mm:
0 - 41,28 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, kunststoffrohrschere 3-42mm, abstech- und anfasgerät, Einhubrohrschere, Kunststoffscheren, Ratschenrohrschere
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000812668
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.