Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschere f.Rohre 16mm Magnesium-Druckguss PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812675
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812675
EAN/GTIN:
     4015448921981
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere

Schlauchschere f.Rohre 16mm Magnesium-Druckguss PROMAT

aus Magnesium-Druckguss · zum Schneiden von flexiblen Schläuchen (auch Schläuche SAE 100 R8 mit Kevlar®-Schicht) · leichter, schneller und präziser Schnitt mit minimaler Anwendungskraft · optimale Schneidengeometrie und mit PTFE-Beschichtung · automatischer Klingenrückzug · Einhandverschlusssystem Weitere technische Eigenschaften: · Material: Magnesium-Druckguss
Weitere Informationen:
für Rohre:
16 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: kunststoffrohrschere, Schlauch- und Schutzrohrschneider, Schlauch-/Rohrabschneider, Schutzrohrschneider
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000812679
ab € 5,54*
Zubehör
PROMAT
4000812680
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.