Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt L.300mm ZpZ 24 1-s.Bimetall 10 St./Pk.PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814084
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814084
EAN/GTIN:
     4015448775010
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt

Metallsägeblatt L.300mm ZpZ 24 1-s.Bimetall 10 St./Pk.PROMAT

HSS Bi-Metall · einseitig gezahnt · hohe Schnittgeschwindigkeit und Standzeit · Zähne aus HSS (DIN 1.3343), Härte 63 - 65 HRC, gefräst und gewellt · Blattkörper aus Federstahl (50 HRC) · unzerbrechlich · 4000 814 084: Pack mit 10 Sägeblättern Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 0,63mm · Material: Bimetall · Gebinde: 10 Stück
Weitere Informationen:
Zähne per Zoll:
24
Breite:
12,5 mm
Länge:
300 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
1-seitig
Weitere Suchbegriffe: Bügeleisensäge, Bügelsäge, Eisensäge, Handsägeblatt, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814065
ab € 11,32*
Ähnlich
k.A.
1403
ab € 0,56*
Ähnlich
k.A.
H3450250802400300
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.