Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge Blatt-L.400mm 8 ZpZ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814233
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814233
EAN/GTIN:
     4015448402527
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge

Handsäge Blatt-L.400mm 8 ZpZ PROMAT

Blatt aus Elektrostahl · geschränkt und geschärft · Holzgriff naturfarbig lackiert · mit 2 vernickelten Nieten · mit geschlossenem Griff Weitere technische Eigenschaften: · Variante: aus Elektrostahl
Weitere Informationen:
Blattlänge:
400 mm
Zähne per Zoll:
8
Zahnteilung:
3 mm
Griff:
Holzgriff
einsetzbar für:
Holz / Kunststoff
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Handsägen, Sägen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814232
ab € 6,10*
Ähnlich
PROMAT
4000814234
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.