Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge Blatt-L.350mm 12 ZpZ feine Spezialzahnung PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814252
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814252
EAN/GTIN:
     4015448492054
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz 350mm

Handsäge Blatt-L.350mm 12 ZpZ feine Spezialzahnung PROMAT

mit 2-Komponenten-Komfortgriff · gehärtet und geschliffen · für Holz und dünnwandige Kunststoffe Weitere technische Eigenschaften: · Variante: Induktivhärtung
Weitere Informationen:
Blattlänge:
350 mm
Zähne per Zoll:
12
Verzahnung:
feine Spezialzahnung
einsetzbar für:
dünwandige Kunststoffe
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Handsägen, Sägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 11 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.