Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge Blatt-L.450mm 7 ZpZ Normalzahnung PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814255
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814255
EAN/GTIN:
     4015448480501
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz kunststoff

Handsäge Blatt-L.450mm 7 ZpZ Normalzahnung PROMAT

gehärtet und geschliffen · mit ergonomischem Kunststoffgriff Weitere technische Eigenschaften: · Variante: gehärtet und geschliffen
Weitere Informationen:
Blattlänge:
450 mm
Zähne per Zoll:
7
Verzahnung:
Normalzahnung
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanz 450mm, Handsägen, Sägen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814254
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.