Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Gesamt-L.80mm Zahnt.1,9mm S.1,27mm BIM 5 St./Karte PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814648
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814648
EAN/GTIN:
     4015448504061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt

Stichsägeblatt Gesamt-L.80mm Zahnt.1,9mm S.1,27mm BIM 5 St./Karte PROMAT

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
T 101 AiF
verzahnte Länge:
55 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Zahnteilung:
1,9 mm
Ausführung:
kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß
Anwendungsgebiete:
beschichtete, dünne Hölzer bis 20 mm, Laminat und Parkett
Material:
BIM
St. je Karte:
5
Marke:
PROMAT
Stärke:
1,27 mm
Weitere Suchbegriffe: Einnockenschaft T-Aufnahme, Holz, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814650
ab € 3,43*
Ähnlich
PROMAT
4000814654
ab € 2,15*
Ähnlich
PROMAT
4000814652
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.