Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Gesamt-L.100mm Zahnt.4mm S.1,27mm HCS/CV 5 St./Karte PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814654
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814654
EAN/GTIN:
     4015448402619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt

Stichsägeblatt Gesamt-L.100mm Zahnt.4mm S.1,27mm HCS/CV 5 St./Karte PROMAT

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
T 144 D
verzahnte Länge:
75 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
4 mm
Ausführung:
geschränkt, geschliffen
Anwendungsgebiete:
für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt
Material:
HCS
St. je Karte:
5
Marke:
PROMAT
Stärke:
1,27 mm
Weitere Suchbegriffe: Einnockenschaft T-Aufnahme, Holz, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814650
ab € 3,53*
Ähnlich
PROMAT
4000814652
ab € 3,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814648
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.