Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Schneiden-B.6mm m.Zwinge Weißbuchenh.Ulmer Form CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000815166
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000815166
EAN/GTIN:
     4015448421276
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

Stechbeitel Schneiden-B.6mm m.Zwinge Weißbuchenh.Ulmer Form CV-Stahl PROMAT

CV-Stahl · Klinge feingeschliffen · abgeflachtes Weißbuchenheft Ulmer Form · mit Zwinge Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
6 mm
Heft:
Weißbuchenheft Ulmer Form
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Zwinge
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel 6mm, stechbeitel, stechbeitel holzheft, Beitel, Holzbearbeitung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000815170
ab € 6,39*
Ähnlich
PROMAT
4000815172
ab € 6,53*
Ähnlich
PROMAT
4000815164
ab € 6,23*
Ähnlich
PROMAT
4000815168
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.