Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schnitzwerkzeug
>
Schnitzeisen
>
Stechbeitel
>
Artikel
Stechbeitel Schneiden-B.12mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000815224
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000815224
EAN/GTIN:
4015448536734
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel Schneiden-B.12mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT
CV-Stahl · Klinge feingeschliffen ·
2-Komponentenheft und Schlagknopf
Weitere technische Eigenschaften:
· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
12 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Schlagknopf
... >
Schlagwerkzeuge
>
Beitel
>
Stechbeitel
Weitere Suchbegriffe:
Zimmermannsbeitel
,
stechbeitel 12mm
,
stechbeitel
,
Beitel
,
Holzbearbeitung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stechbeitel Schneiden-B.10mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000815223
ab € 7,98*
Ähnlich
Stechbeitel Schneiden-B.16mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000815226
ab € 7,98*
Ähnlich
Stechbeitel Schneiden-B.20mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000815228
ab € 9,22*
Ähnlich
Stechbeitel Schneiden-B.24mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000815230
ab € 10,24*
Ähnlich
Stechbeitel Schneiden-B.26mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000815231
ab € 10,24*
Ähnlich
Stechbeitel Schneiden-B.30mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000815233
ab € 10,69*
Ähnlich
Stechbeitel Schneiden-B.32mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000815280
ab € 11,88*
Ähnlich
Stechbeitel Schneiden-B.50mm m.Zwinge Weißbuchenh.Ulmer Form CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000815195
ab € 28,11*
Ähnlich
Stechbeitel Schneiden-B.8mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000815222
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen