Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-/Handwerkzeugkoffer 131-tlg.m.Ring-Maulschlüsseln PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000820230
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000820230
EAN/GTIN:
     4015448690085
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten

Steckschlüssel-/Handwerkzeugkoffer 131-tlg.m.Ring-Maulschlüsseln PROMAT

6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Schraubeinsätze mit CV-Stahl-Sockel und Klinge aus Spezialstahl phosphatiert · Hebelumschaltknarren mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauswurf Inhalt Unterseite: mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb 1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 18° je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 6 / 7 / 8 / 10 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 / 20 / 25 / 30 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 4 / 5 / 6 / 8 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 je 1 Verlängerung 75 / 150 mm 1 Gleitstück für Verlängerung 1 Kardangelenk 1 Handgriff mit 6,3 mm (1/4")-Vierkant mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb 1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 10° je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 13 / 17 / 19 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 10 / 12 / 14 / 18 je 1 Verlängerung 125 / 250 mm 1 Gleitstück für Verlängerung 1 Kardangelenk je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Länge 100 mm, Gr. 7 / 8 / 10 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen SW 16 / 21 mm 1 Ring-Maulschlüssel-Satz 8-teilig (8-19 mm, Ausführung siehe Tabelle) Inhalt Oberseite: 1 Wasserpumpenzange 240 mm 1 Kombizange 180 mm, 1 Seitenschneider 160 mm 1 Schlosserhammer (300 g) 1 Cuttermesser, 1 Puksäge 240 mm 1 Spannungsprüfer je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 125 x 5,5 / 150 x 6,5 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 80 x 1 / 100 x 2 mm Bitsortiment 1 Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 3 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz( PZD) Gr. 1 / 3 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 2 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen (alle Bits ca. 25 mm lang) Adapter 1 Adapter 6,3 mm (1/4“)- Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4“)- Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre 1 Adapter 6,3 mm(1/4“)-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4“-)Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen (konv. Akkuschrauber) 1 Adapter 12,5 mm (1/2“)-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4“-)Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen (konv. Akkuschrauber) Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
131-teilig
Ausführung:
mit Ring-Maulschlüsseln
Bestückung:
SW 4-32 + 8-19 mm
Marke:
PROMAT
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (€ 195,57* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000820231
ab € 212,02*
Ähnlich
Wera
05003594001
ab € 159,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.