Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 6mm L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821006
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821006
EAN/GTIN:
     4015448483366
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4

Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 6mm L.25mm PROMAT

6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · Chrom-Vanadium-Stahl DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Länge:
25 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 6mm, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821005
ab € 0,57*
Ähnlich
PROMAT
4000821007
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000821008
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000821009
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000821003
ab € 1,34*
Ähnlich
PROMAT
4000821004
ab € 1,65*
Ähnlich
PROMAT
4000821000
ab € 1,24*
Ähnlich
PROMAT
4000821001
ab € 1,20*
Ähnlich
PROMAT
4000821002
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.