| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000821034 Herst.-Nr.: 4000821034 EAN/GTIN: 4015448525158 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll E E10 L.25mm PROMAT 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil · Chrom-Vanadium-Stahl DIN 3120 / ISO 1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Größe: | E10 | Länge: | 25 mm | Oberfläche: | verchromt | Antriebsvierkant mm: | 6,3 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | E | Antriebsvierkant: | 1/4 ″ | Norm: | DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1174 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| |