Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Antriebssechskant 1/4 Zoll Abtriebs-4-KT.1/4 Zoll L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821074
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821074
EAN/GTIN:
     4015448483731
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

Adapter Antriebssechskant 1/4 Zoll Abtriebs-4-KT.1/4 Zoll L.25mm PROMAT

6,3 mm (1/4 ″)-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4 ″)-Außensechskant · zum maschinellen Antrieb von 6,3 mm (1/4 ”)-Steckschlüssel-Einsätzen (konventioneller Akkuschrauber) Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: Außensechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Antriebssechskant:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antriebssechskant mm:
6,3 mm
Abtriebsvierkant mm:
6,3 mm
Abtriebsvierkant:
1/4 ″
Weitere Suchbegriffe: reduzierstück steckschlüsseleinsatz, Adapter, Adapter 1/4 Zoll Außensechskantantrieb, Adapter für Steckschlüsseleinsatz, Verbindungsachse, Verbindungsstift, Verbindungsteil, Verbindungsteile
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821073
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.