Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 30mm L.45mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821230
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821230
EAN/GTIN:
     4015448403432
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 30mm L.45mm PROMAT

12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · CV-Stahl · verchromt · DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
45 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hazet
900-10
ab € 4,67*
Sonstiges
Hazet
900-11
ab € 5,57*
Sonstiges
Hazet
900-12
ab € 5,56*
Sonstiges
Hazet
900-13
ab € 4,67*
Sonstiges
Hazet
900-14
ab € 5,70*
Sonstiges
Hazet
900-15
ab € 5,67*
Sonstiges
Hazet
900-16
ab € 5,67*
Sonstiges
Hazet
900-17
ab € 6,05*
Sonstiges
Hazet
900-18
ab € 6,69*
Sonstiges
Hazet
900-19
ab € 6,13*
Sonstiges
Hazet
900-21
ab € 7,13*
Sonstiges
Hazet
900-22
ab € 7,14*
Sonstiges
Hazet
900-24
ab € 7,61*
Sonstiges
Hazet
900-25
ab € 8,07*
Sonstiges
Hazet
900-26
ab € 8,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.