Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel SW 13mm L.179mm umschaltbar,Rings.15Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821442
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821442
EAN/GTIN:
     4015448536871
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Maulringratschenschlüssel SW 13mm L.179mm umschaltbar,Rings.15Grad PROMAT

umschaltbar · CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite um 15°, abgewinkelt · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
179 mm
Zähne:
72
Marke:
PROMAT
Ausführung:
umschaltbar
Rückschwenkwinkel:
5 °
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Knarrenschlüssel, Maulringratschenschlüssel, Ratschenringgabelschlüssel, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüssel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821441
ab € 6,33*
Ähnlich
PROMAT
4000821443
ab € 8,18*
Ähnlich
PROMAT
4000821444
ab € 8,95*
Ähnlich
PROMAT
4000821439
ab € 17,35*
Ähnlich
PROMAT
4000821440
ab € 6,05*
Ähnlich
PROMAT
4000821446
ab € 53,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.