Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Artikel
Maulringratschenschlüssel SW 15mm L.200mm ger.PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000821493
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000821493
EAN/GTIN:
4015448483960
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulringratschenschlüssel SW 15mm L.200mm ger.PROMAT
gerade Form
· CV-Stahl · verchromt ·
Maul 15° abgewinkelt
· 72 Zähne
Weitere technische Eigenschaften:
· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
200 mm
Zähne:
72
Marke:
PROMAT
Ausführung:
gerade
Rückschwenkwinkel:
5 °
... >
Schraubenschlüssel
>
Maulringratschenschlüssel
>
Knarrenringmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Ringratschen-Maulschlüssel
,
knarrenringmaulschlüssel gerade form
,
knarrenringmaulschlüssel 15mm
,
ratschenmaulschlüssel
,
Gabelringratschenschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Maulringratschenschlüssel
,
Ratschenringgabelschlüssel
,
Ringknarre
,
Ringmaulratschenschlüssel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maulringratschenschlüssel SW 10mm L.160mm ger.PROMAT
PROMAT
4000821488
ab € 4,48*
Ähnlich
Maulringratschenschlüssel SW 11mm L.168mm ger.PROMAT
PROMAT
4000821489
ab € 4,72*
Ähnlich
Maulringratschenschlüssel SW 12mm L.174mm ger.PROMAT
PROMAT
4000821490
ab € 4,98*
Ähnlich
Maulringratschenschlüssel SW 13mm L.180mm ger.PROMAT
PROMAT
4000821491
ab € 5,13*
Ähnlich
Maulringratschenschlüssel SW 14mm L.193mm ger.PROMAT
PROMAT
4000821492
ab € 5,62*
Ähnlich
Maulringratschenschlüssel SW 16mm L.216mm ger.PROMAT
PROMAT
4000821494
ab € 6,18*
Ähnlich
Maulringratschenschlüssel SW 17mm L.233mm ger.PROMAT
PROMAT
4000821495
ab € 6,42*
Ähnlich
Maulringratschenschlüssel SW 8mm L.136mm ger.PROMAT
PROMAT
4000821486
ab € 4,32*
Ähnlich
Maulringratschenschlüssel SW 9mm L.143mm ger.PROMAT
PROMAT
4000821487
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen