Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-/Hebelumschaltknarre 1/4 Zoll direkte Bitaufn.L.95mm 72 Z.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821540
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821540
EAN/GTIN:
     4015448588382
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre

Bit-/Hebelumschaltknarre 1/4 Zoll direkte Bitaufn.L.95mm 72 Z.PROMAT

mit direkter Bit- Aufnahme · für Bits 6,3 mm (1/4") · zusätzliche Bitaufnahme im Griff (magnetisch) · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Hebel: Umschalthebel
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Antrieb:
1/4 ″
Zähne:
72
Marke:
PROMAT
Ausführung:
direkte Bitaufnahme
Rückschwenkwinkel:
5 °
Antrieb mm:
6,3 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.