Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
>
Artikel
Verl.3/8 Zoll L.125mm PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000821672
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000821672
EAN/GTIN:
4015448740933
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8 125...
Verl.3/8 Zoll L.125mm PROMAT
10,0 mm
(3/8″)-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt ·
DIN 3123 / ISO 3316
Weitere technische Eigenschaften:
· Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Größe:
3/8 ″
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 3123, ISO 3316
Größe mm:
10 mm
... >
Steckschlüssel
>
Antriebs- und Verbindungsteile
>
Verlängerungen für Steckschlüsseleinsätze
Weitere Suchbegriffe:
steckschlüssel verlängerung
,
steckschlüssel-verlängerung 3/8
,
Antriebs- und Verbindungsteile
,
Schraubwerkzeug
,
Verlängerungen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,66*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3/8Steckschlüsselverlängerung L.125mm
Stahlwille
ab € 7,94*
Sonstiges
3/8Steckschlüsselverlängerung L.240mm
Stahlwille
ab € 9,33*
Sonstiges
3/8Steckschlüsselverlängerung L.76mm
Stahlwille
ab € 7,51*
Sonstiges
GEDORE 3090-10 Verlängerung 3/8" 250 mm
Gedore
3090-10
ab € 10,43*
Sonstiges
GEDORE 3090-3 Verlängerung 3/8" 76 mm
Gedore
3090-3
ab € 7,19*
Sonstiges
GEDORE 3090-5 Verlängerung 3/8" 125 mm
Gedore
3090-5
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen