Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopknarre 1/2 Zoll 72 Z.Umschalth.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821696
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821696
EAN/GTIN:
     4015448767381
Suchbegriffe:
Teleskop-Ratsche
Teleskopknarre

Teleskopknarre 1/2 Zoll 72 Z.Umschalth.PROMAT

12,5 mm (1,2 ″)-Vierkantantrieb · CV-Stahl · mit 2-Komponenten-Griff · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · Länge wahlweise ca. 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm · Rückschwenkwinkel 5° 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
455 - 595 mm
Antrieb:
1/2 ″
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Umschalthebel
Antrieb mm:
12,5 mm
Anzahl Zähne:
72
Weitere Suchbegriffe: Antriebs- und Verbindungsteile, Hebelumschaltknarre, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.