Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher Spann-T.100mm Spann-W.150mm G.1,16kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821801
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821801
EAN/GTIN:
     4015448690498
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Abzieher Spann-T.100mm Spann-W.150mm G.1,16kg PROMAT

zweiarmig · mit einteiligen, gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken · Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel · freidrehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze) durch Umstecken der Arme auch als Innenabzieher verwendbar · werkzeuglos verstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,16kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
150 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kukko
614135
ab € 36,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.