Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 5x5,5mm L.122mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823099
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823099
EAN/GTIN:
     4015448741077
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel

Doppelmaulschlüssel 5x5,5mm L.122mm verchr.PROMAT

CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 x 5,5 mm
Länge:
122 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Weitere Suchbegriffe: DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823125
ab € 2,09*
Ähnlich
PROMAT
4000823133
ab € 2,92*
Ähnlich
PROMAT
4000823143
ab € 3,88*
Ähnlich
PROMAT
4000823144
ab € 13,20*
Ähnlich
PROMAT
4000823101
ab € 0,49*
Ähnlich
Gedore
6077890
ab € 71,69*
Ähnlich
Gedore
6077380
ab € 41,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.