| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000823679 Herst.-Nr.: 4000823679 EAN/GTIN: 4015448506997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringmaulschlüssel SW 9mm L.136mm Form B CV-Stahl PROMAT CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form B Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlüsselweite: | 9 mm | Länge: | 136 mm | Marke: | PROMAT | Material: | CV-Stahl | Norm: | DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |