| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000825109 Herst.-Nr.: 4000825109 EAN/GTIN: 4015448682820 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendrehersatz 9-tlg.Ku.-Halter SW 1,5-10mm kurzer Schenkel PROMAT mit Kugelköpfen und extra kurzem Schenkel für Arbeiten in besonders engen Räumen · S2-Stahl · mattverchromt · langer Schenkel mit Kugelkopf · ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · kurzer Schenkel gefast, extra kurz Bestückung: 1,5 x 100,5 x 4,0 mm 2,0 x 112,0 x 4,5 mm 2,5 x 125,5 x 5,0 mm 3,0 x 141,0 x 5,5 mm 4,0 x 158,0 x 7,5 mm 5,0 x 180,0 x 8,5 mm 6,0 x 202,5 x 10,0mm 8,0 x 224,0 x 12,0 mm 10,0 x 247,0 x 17,0mm Weitere technische Eigenschaften: · Bestückung: SW 1,5 - 10mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 9-teilig | Schlüsselweiten: | 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | Oberfläche: | mattverchromt | Form: | kurzer Schenkel extra kurz | Marke: | PROMAT | Ausführung: | Kugelkopf | Verpackung: | Kunststoffhalter | Material: | S2-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kugelkopf innensechskant stiftschlüssel satz, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf sw 1,5, 6-Kt., Schraubendreherset, Sechskantstiftschlüsselsatz, Sechskantstiftschlüsselsätze, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Sechskantwinkelschraubendrehersätze, Set, Stiftschlüsselsätze, Winkelschraubendrehersätze |
| | |
| |