Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendrehersatz 9-tlg.Ku.-Halter SW 1,5-10mm kurz Kugelk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000825123
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825123
EAN/GTIN:
     4015448745075
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...

Sechskantwinkelschraubendrehersatz 9-tlg.Ku.-Halter SW 1,5-10mm kurz Kugelk.

kurz mit Kugelkof · S2-Stahl · mattverchromt · abgewinkelt · langer Schenkel mit Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · kurzer Schenkel gefast Weitere technische Eigenschaften: · Bestückung: SW 1,5 - 10mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
9-teilig
Schlüsselweiten:
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Oberfläche:
mattverchromt
Form:
kurz
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Kugelkopf
Verpackung:
Kunststoffhalter
Material:
S2-Stahl
Weitere Suchbegriffe: inbusschlüsselsatz, 6-Kt., Schraubendreherset, Sechskantstiftschlüsselsatz, Sechskantstiftschlüsselsätze, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Sechskantwinkelschraubendrehersätze, Set, Stiftschlüsselsätze, Winkelschraubendrehersätze
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825122
ab € 6,41*
Ähnlich
PROMAT
4000825121
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.