Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.7mm Klingen-L.125mm Holzgr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827004
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827004
EAN/GTIN:
     4015448734994
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher Schneiden-B.7mm Klingen-L.125mm Holzgr.

mit Holzgriff · durchgehende Klinge aus vergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · glanzverchromt · mit Lederkappe · Schneide brüniert für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
7 mm
Schneidenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Klingen-Ø:
7 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Rundklinge mit Sechskantansatz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827006
ab € 3,44*
Ähnlich
PROMAT
4000827007
ab € 5,07*
Ähnlich
PROMAT
4000827008
ab € 6,34*
Ähnlich
PROMAT
4000827016
ab € 1,69*
Ähnlich
PROMAT
4000827018
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000827019
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000827011
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000827012
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000827005
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.