Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.5,5mm Klingen-L.100mm 3K-Griff 6-KT.-Kl./Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827030
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827030
EAN/GTIN:
     4015448735168
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher Schneiden-B.5,5mm Klingen-L.100mm 3K-Griff 6-KT.-Kl./Ans.PROMAT

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · 6kant-Klinge aus vergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · matt verchromt · mit Größenleitsystem für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
5,5 mm
Schneidenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Klingen-Ø:
5 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
8 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Sechskantklinge / Ansatz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827033
ab € 5,51*
Ähnlich
PROMAT
4000827025
ab € 4,92*
Ähnlich
PROMAT
4000827020
ab € 2,19*
Ähnlich
PROMAT
4000827021
ab € 2,64*
Ähnlich
PROMAT
4000827031
ab € 3,56*
Ähnlich
PROMAT
4000827023
ab € 3,10*
Ähnlich
PROMAT
4000827032
ab € 4,22*
Ähnlich
PROMAT
4000827024
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.