Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.PZD 2 Klingen-L.100mm 3K-Griff 6KT Kl./Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827083
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827083
EAN/GTIN:
     4015448735441
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Schraubendreher Gr.PZD 2 Klingen-L.100mm 3K-Griff 6KT Kl./Ans.PROMAT

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · 6kant-Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · Schlüsselhilfe · matt verchromt · Größenleitsystem · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 6-Kant Klinge / Ansatz · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
PZD 2
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Klingen-Ø:
6 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz2, pz schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827084
ab € 5,19*
Ähnlich
PROMAT
4000827090
ab € 2,42*
Ähnlich
PROMAT
4000827091
ab € 2,02*
Ähnlich
PROMAT
4000827092
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000827093
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.